Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 8810A ütőaljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/16 hüvelykes méret | AG6UPG 48J326

WRIGHT TOOL 8810A ütköző aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG6UPG Típus: 8810AKereszthivatkozás: 48J326

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€133.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagForró kovácsolt ötvözet
Pontok száma8
Output TypeDupla négyzet
Teljes hossz2 11 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 5 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.891
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 8810 ütőaljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-3/16 hüvelykes méret | AG6UHK 48J320 88102 11 / 16 "1.187 "€133.80
WRIGHT TOOL 8811 Impact Socket, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-3/8 hüvelykes méret | AG6UHL 48J321 88112 11 / 16 "1.375 "€139.34
WRIGHT TOOL 8812 Impact Socket, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pont, 1-1/2 hüvelykes méret | AG6UHM 48J322 88122 11 / 16 "1.5 "€135.42
WRIGHT TOOL 8813 Impact Socket, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/8 hüvelykes méret | AG6UHN 48J323 88133.5 "1.625 "€152.77
WRIGHT TOOL 8815 ütőaljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-13/16 hüvelykes méret | AG6UHP 48J324 88153.5 "1-13 / 16 "€218.13
WRIGHT TOOL 8817 Impact Socket, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pont, 2-3/16 hüvelykes méret | AG6UHQ 48J325 88173.5 "2.187 "€404.75
WRIGHT TOOL 8807 Impact Socket, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AG6UPD 48J317 88072 9 / 16 "7 / 8 "€109.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 8810A ütköző aljzat, dupla négyzet, 1 hüvelykes meghajtó, 8 pontos, 1-5/16 hüvelykes méret
€133.80 /Mértékegység