Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 8776 Standard ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 2-3/8 hüvelykes méret | AF8MNN 29AP04

WRIGHT TOOL 8776 szabványos ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 2-3/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8MNN Típus: 8776Kereszthivatkozás: 29AP04

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€227.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeDupla Hex
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret2.375 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0835
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 8772 Standard ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 2-1/4 hüvelykes méret | AF8MNM 29AP03 87723.187 "2.25 "€167.67
WRIGHT TOOL 8724 Standard ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 3/4 hüvelykes méret | AF8NGQ 29AN85 87242.25 "3 / 4 "€106.73
WRIGHT TOOL 8728 Standard ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AF8NGR 29AN86 87282 13 / 32 "7 / 8 "€104.12
WRIGHT TOOL 8730 Szabványos ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 15/16 hüvelykes méret | AF8NGT 29AN87 87302.437 "15 / 16 "€104.12
WRIGHT TOOL 8732 Standard ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1 hüvelykes méret | AF8NGU 29AN88 87322 17 / 32 "1"€104.12
WRIGHT TOOL 8734 szabványos ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-1/16 hüvelykes méret | AF8NGV 29AN89 87342 9 / 16 "1-1 / 16 "€104.12
WRIGHT TOOL 8736 Szabványos ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1-1/8 hüvelykes méret | AF8NGW 29AN90 87362 9 / 16 "1.125 "€104.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 8776 szabványos ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 2-3/8 hüvelykes méret
€227.18 /Mértékegység