WRIGHT TOOL 858-225MM Metric Standard Impact Socket, 2-1/2 Inch Drive, 6 Point, 225mm | AG6UTD 48J392

WRIGHT TOOL 858-225 mm-es metrikus szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 225 mm

Raktáron
Tétel: AG6UTD Modell: 858-225MMKereszthivatkozás: 48J392

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,807.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete2.5 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagForró kovácsolt ötvözet
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz9.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret225mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.238
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 858-100mm metrikus szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 100 mm | AG6URE 48J370 858-100MM6.25 "100mm€2,370.12
WRIGHT TOOL 858-105mm metrikus szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 105 mm | AG6URF 48J371 858-105MM6.25 "105mm€2,609.39
WRIGHT TOOL 858-110mm metrikus szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 110 mm | AG6URG 48J372 858-110MM6.25 "110mm€3,789.50
WRIGHT TOOL 858-115mm metrikus szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 115 mm | AG6URH 48J373 858-115MM6.25 "115mm€3,789.50
WRIGHT TOOL 858-120mm metrikus szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 120 mm | AG6URJ 48J374 858-120MM6.25 "120mm€3,963.96
WRIGHT TOOL 858-125mm metrikus szabványos ütési foglalat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 125 mm | AG6URK 48J375 858-125MM6.75 "125mm€4,077.60
WRIGHT TOOL 858-130mm metrikus szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 130 mm | AG6URL 48J376 858-130MM6.75 "130mm€4,331.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 858-225 mm-es metrikus szabványos ütőaljzat, 2-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 225 mm
€9,807.72 /Mértékegység