Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 848C36 Villáskulcs, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 2-1/4 hüvelykes méret | AF8NTY 29AT56

WRIGHT TOOL 848C36 villáskulcs foglalat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 2-1/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8NTY Modell: 848C36Kereszthivatkozás: 29AT56
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
€1,429.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1.5 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.375 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret2.25 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 848C44 Villáskulcs, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 2-3/4 hüvelykes méret | AB8TLE 29AT58 848C443.5 "2.75 "€1,349.38
WRIGHT TOOL 848C48 Villáskulcs, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 3 hüvelykes méret | AB8TLF 29AT59 848C483-9 / 16 "3"€1,349.38
WRIGHT TOOL 848C40 Villáskulcs, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 2-1/2 hüvelykes méret | AF8NTZ 29AT57 848C403.437 "2.5 "€1,429.32
WRIGHT TOOL 848C56 Villáskulcs, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 3-1/2 hüvelykes méret | AF8NUA 29AT60 848C563.875 "3.5 "€1,421.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 848C36 villáskulcs foglalat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 2-1/4 hüvelykes méret
€1,429.32 /Mértékegység