Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 6828 Standard ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AF8MZJ 29AL88

WRIGHT TOOL 6828 Standard Impact foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 7/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8MZJ Típus: 6828Kereszthivatkozás: 29AL88
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
€42.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2.125 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 6890 Standard ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 2-1/16 hüvelykes méret | AF8MNB 29AM08 6890Hex2.875 "2-1 / 16 "€96.87
WRIGHT TOOL 6892 Standard ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 2-1/8 hüvelykes méret | AF8MNC 29AM09 6892Hex3 1 / 16 "2.125 "€106.73
WRIGHT TOOL 6894 szabványos ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2-3/16 hüvelykes méret | AF8MND 29AM10 6894Hex3.187 "2.187 "€117.27
WRIGHT TOOL 6896 szabványos ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 2-1/4 hüvelykes méret | AF8MNE 29AM11 6896Hex3.187 "2.25 "€134.30
WRIGHT TOOL 6898 Standard ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2-3/8 hüvelykes méret | AF8MNF 29AM12 6898Hex3.25 "2.375 "€141.74
WRIGHT TOOL 6818 Standard ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 9/16 hüvelykes méret | AF8MZD 29AL83 6818Hex2 3 / 32 "9 / 16 "€39.94
WRIGHT TOOL 6820 szabvány ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 5/8 hüvelykes méret | AF8MZE 29AL84 6820Hex2 3 / 32 "5 / 8 "€39.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 6828 Standard Impact foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 7/8 hüvelykes méret
€42.06 /Mértékegység