Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 67H68 szabványos ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 2-1/8 hüvelykes méret | AF8MYN 29AL68

WRIGHT TOOL 67H68 szabványos ütközőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 2-1/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8MYN Modell: 67H68Kereszthivatkozás: 29AL68

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€115.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeDupla Hex
Teljes hossz2.875 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret2.125 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 67H18 szabványos ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 9/16 hüvelykes méret | AF8MXM 29AL44 67H182 3 / 32 "9 / 16 "€42.93
WRIGHT TOOL 67H20 szabványos ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 5/8 hüvelykes méret | AF8MXN 29AL45 67H202 3 / 32 "5 / 8 "€44.38
WRIGHT TOOL 67H22 szabványos ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 11/16 hüvelykes méret | AF8MXP 29AL46 67H222 3 / 32 "11 / 16 "€44.17
WRIGHT TOOL 67H24 szabványos ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 3/4 hüvelykes méret | AF8MXQ 29AL47 67H242 3 / 32 "3 / 4 "€44.83
WRIGHT TOOL 67H26 szabványos ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 13/16 hüvelykes méret | AF8MXR 29AL48 67H262.125 "13 / 16 "€44.83
WRIGHT TOOL 67H28 Standard ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AF8MXT 29AL49 67H282.125 "7 / 8 "€45.80
WRIGHT TOOL 67H30 szabványos ütőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 15/16 hüvelykes méret | AF8MXU 29AL50 67H302.125 "15 / 16 "€46.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 67H68 szabványos ütközőaljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 2-1/8 hüvelykes méret
€115.36 /Mértékegység