Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 6532 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1 hüvelykes méret | AF8MWB 29AL05

WRIGHT TOOL 6532 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8MWB Típus: 6532Kereszthivatkozás: 29AL05
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
€24.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1"
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellPontok számaMéretÁr
WRIGHT TOOL 6524 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 3/4 hüvelykes méret | AF8MVX 29AL01 652463 / 4 "€71.29
WRIGHT TOOL 6526 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 13/16 hüvelykes méret | AF8MVY 29AL02 65261213 / 16 "€70.35
WRIGHT TOOL 6528 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AF8MVZ 29AL03 6528127 / 8 "€71.90
WRIGHT TOOL 6530 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 15/16 hüvelykes méret | AF8MWA 29AL04 65301215 / 16 "€72.56
WRIGHT TOOL 6534 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-1/16 hüvelykes méret | AF8MWC 29AL06 653461-1 / 16 "€75.41
WRIGHT TOOL 6536 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-1/8 hüvelykes méret | AF8MWD 29AL07 653661.125 "€75.55
WRIGHT TOOL 6538 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-3/16 hüvelykes méret | AF8MWE 29AL08 653861.187 "€84.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 6532 mély foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1 hüvelykes méret
€24.61 /Mértékegység