Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 61-34MM szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 34 mm | AF8MWX 29AL30

WRIGHT TOOL 61-34 mm szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 34 mm

Raktáron
Tétel: AF8MWX Modell: 61-34MMKereszthivatkozás: 29AL30
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
€60.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKovácsolt acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusMetric
Méret34mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 61-21MM szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 21 mm | AF8MMV 29AL17 61-21MM2"21mm€39.49
WRIGHT TOOL 61-22MM szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 22 mm | AF8MMW 29AL18 61-22MM2"22mm€32.27
WRIGHT TOOL 61-23MM szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 23 mm | AF8MMX 29AL19 61-23MM2"23mm€32.27
WRIGHT TOOL 61-24MM szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 24 mm | AF8MMY 29AL20 61-24MM2"24mm€32.27
WRIGHT TOOL 61-25MM szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 25 mm | AF8MMZ 29AL21 61-25MM2"25mm€32.66
WRIGHT TOOL 61-26 mm szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 26 mm | AF8MNA 29AL22 61-26MM2"26mm€33.24
WRIGHT TOOL 61-19mm szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 19 mm | AF8MWM 29AL15 61-19MM2"19mm€42.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 61-34 mm szabványos metrikus foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 34 mm
€60.00 /Mértékegység