WOODHEAD 1301470099 Csatlakozó zárólappal, 2 pólusú/3 vezetékes, 277 V

Tétel: CH3EHU Típus: 1301470099Kereszthivatkozás: 29W49
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró csatlakozó
Kábel markolat mérete1"
Pólusok száma2
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Watertite Extreme

Termékváltozatok

TermékekModellKábel markolat méretePólusok számaÁr
WOODHEAD 1301470111 Csatlakozó zárólappal, 3 pólusú/4 vezetékes 600 V | CG9ZTJ 29W77 13014701111"3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470110 Csatlakozó reteszelő lappal, egy felhajtható fedőlemez, 3 pólusú/4 vezetékes, 480 V | CG9ZTL 29W76MB 13014701101"3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470109 Extra kemény kültéri csatlakozó, reteszelő penge, 3 pólusú/4 vezetékes, 480 V, fekete | CG9ZTN 29W76BLK 13014701091"3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470108 Csatlakozó zárólappal, 3 pólusú/4 vezetékes, 480 V | CG9ZTQ 29W76 13014701081"3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470107 Csatlakozó reteszelő lappal, egy felhajtható fedőlemez, 3 pólusú/4 vezetékes, 250 V | CG9ZTT 29W75MB 13014701071"3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470106 Extra kemény kültéri csatlakozó, reteszelő penge, 3 pólusú/4 vezetékes, 250 V, fekete | CG9ZTV 29W75BLK 13014701061"3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470104 Csatlakozó reteszelő lappal, egy felhajtható fedőlemez, 3 pólusú/4 vezetékes, 125V/250V | CG9ZTX 29W74MB 13014701041"3-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301470099 Csatlakozó zárólappal, 2 pólusú/3 vezetékes, 277 V