WOODHEAD 1301470017 dugó reteszelő pengével, 4 pólusú/5 vezetékes, 600 V-os földelő fül, testméret F4

Tétel: CH2YWJ Típus: 1301470017Kereszthivatkozás: 26W10
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáródugó
Kábel markolat mérete1"
Pólusok száma5
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel markolat méretePólusok számaÁr
WOODHEAD 1301470023 Dugó reteszelő pengével, 2 pólusú/3 vezetékes, 277 V, F3 testméret | CH2FKF 26W49 13014700233 / 4 "2-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470018 Dugó reteszelő pengével, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V, F3 testméret | CH2HEQ 26W47 13014700183 / 4 "2-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470034 Dugó reteszelő pengével, 4 pólusú/5 vezetékes, 3 fázisú, 600 V, F3 testméret | CH2YVN 26W83 13014700343 / 4 "4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470033 Dugó reteszelő pengével, 4 pólusú/5 vezetékes, 3 fázisú, 480 V, testméret F3 | CH2YVQ 26W82 13014700333 / 4 "4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470031 Dugó reteszelő pengével, 4 pólusú/5 vezetékes, 3 fázisú, 208 V, testméret F3 | CH2YVW 26W81 13014700313 / 4 "4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470030 Kültéri dugó reteszelő pengével, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 480 V, testméret F3, fekete | CH2YVX 26W76BLK 13014700303 / 4 "3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301470028 Kültéri csatlakozó reteszelő pengével, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 250 V, testméret F3, fekete | CH2YVZ 26W75BLK 13014700283 / 4 "3-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301470017 dugó reteszelő pengével, 4 pólusú/5 vezetékes, 600 V-os földelő fül, testméret F4