WOODHEAD 1301430126 Cordset 12 Gauge SJOW, 2 Pole/3 Wire, 15.24m, NEMA 5-20 125V, Inline GFCI

Tétel: CH2DET Típus: 1301430126Kereszthivatkozás: 14W33B123IN
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGFCI tápkábel
Kábel markolat mérete1 / 2 "
Hossz50 ft.
Pólusok száma2
típusFérfi nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Watertite Extreme

Termékváltozatok

TermékekModellKábel markolat méreteÁr
WOODHEAD 1301430103 Vezetékkészlet, 14 Gauge SJOW, 2 pólusú/3 vezetékes, 15.24 m, 125 V, Inline GFCI | CH2DGX 1447B143IN 1301430103--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301430224 Vezetékkészlet 12 Gauge SJOW, 2 pólusú/3 vezetékes, 15.24 m, Inline GFCI | CH2PVT 26W47B123IN 13014302243 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301430126 Cordset 12 Gauge SJOW, 2 Pole/3 Wire, 15.24m, NEMA 5-20 125V, Inline GFCI