WOODHEAD 1300870044 Nagy teherbírású kézi tekercs, dugó és csatlakozó, 12/3-os méret, SOW, 30.48 m

Cikk: CG9WZF Típus: 1300870044Kereszthivatkozás: 915D123
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi szélkábel orsó
Kábel hossza1.5 ft.
BevonatPorszórás
Vezetékhossz100 ft.
Mélység18 "
Magasság18.5 "
Ház anyagaAcél
Vezetők száma3
Szélesség10.75 "
Huzalméret (AWG)12

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMélységMagasságA tartályok számaSzélességÁr
WOODHEAD 1300870041 Nagy teherbírású kézi széltekercs, 12/3-as méretű, koca, 45.72 m | CG9WZG 914P123 1300870041150 ft.18 "18.5 "210.75 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300870040 Nehéz teherbírású kézi tekercs, 12/3-as méretű, koca, 30.48 m | CG9WZH 914D123 1300870040100 ft.18 "18.5 "210.75 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300870027 Nagy teherbírású kézi széltekercs, 14/3-as méretű, koca, 60.96 m | CG9WZL 910T143 1300870027200 ft.18 "18.5 "410.75 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300870026 Nagy teherbírású kézi széltekercs, 12/3-as méretű, koca, 45.72 m | CG9WZN 910P123 1300870026150 ft.18 "18.5 "410.75 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300870025 Nagy teherbírású kézi széltekercs, 14/3-as méretű, koca, 30.48 m | CG9WZQ 910D143 1300870025100 ft.18 "18.5 "410.75 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300870024 Nagy teherbírású kézi széldob, 12/3-as méret, koca, 30.48 m | CG9WZT 910D123 1300870024100 ft.18 "18.5 "410.75 "-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300870090 Kézi szélzsinór orsó | CH2DGM V310151000 1300870090------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300870044 Nagy teherbírású kézi tekercs, dugó és csatlakozó, 12/3-os méret, SOW, 30.48 m