WOODHEAD 1300240064 Egyvégű vezetékkészlet, 5 pólusú, dugaszoló kábel, 15 és 18 AWG, 5 m

Cikkszám: CH2XZY Típus: 1300240064Kereszthivatkozás: DN09A-M050
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.48 "
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza16.4 ft.
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma5
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-80 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)15/18

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábelköpeny anyagaKábel hosszaKapcsolattartó anyagIrányultságHőmérséklet tartománytípusÁr
WOODHEAD 1300240121 Kábelkészlet, 5 pólusú, nő, 20 m, egyenes, törzs | CH2AYG DN10SS8-M200 1300240121--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300240119 Kábelkészlet, 5 pólusú, női, 15 m, egyenes, törzs | CH2AYJ DN10SS8-M150 1300240119--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300240127 Kábelkészlet, 5 pólusú, női, 50 m, egyenes, törzs | CH2AYL DN10SS-M500 1300240127--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300240126 Kábelkészlet, 5 pólusú, nő, 20 m, egyenes, törzs | CH2AYN DN10SS-M200 1300240126--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300240001 Vezetékkészlet, 5 pólusú, női, 80 m, egyenes, törzs | CH2AYQ DN10A-M800 1300240001--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300240108 Kábelkészlet, 5 pólusú, nő, 60 m, egyenes, törzs | CH2AYT DN10A-M600 1300240108--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300240106 Kábelkészlet, 5 pólusú, női, 50 m, egyenes, törzs | CH2AYW DN10A-M500 1300240106--------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300240064 Egyvégű vezetékkészlet, 5 pólusú, dugaszoló kábel, 15 és 18 AWG, 5 m