WOODHEAD 1300140025 Male Receptacle, 6 Pole, Straight, 16 AWG Lead, Male 1.0 Feet Length

Tétel: CH2FPM Típus: 1300140025Kereszthivatkozás: 2R6006A20A120
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi foglalat
Csatolás típusaKülső szál
Kulcsnyílásegyetlen
Hossz0.305m
Szerelési menetméret1/2 "- 14 NPT
Pólusok száma6
IrányultságEgyenes
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Miniváltás B

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPólusok számatípusÁr
WOODHEAD 1300140058 Férfi aljzat, 7 pólusú, 0.5 m, 16/1 méret, PVC | CG9ZRP 2R7006A20M005 1300140058----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300140055 Férfi aljzat, ólommal, egyenes, 7 pólusú, 6.0 láb hosszúság | CG9ZRR 2R7006A20F060 13001400551.83m7férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300140052 Dugaszolóaljzat, 7 pólusú, 2 láb hosszúságú, 16/1 méretű, PVC | CG9ZRW 2R7006A20F020 1300140052----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300140050 Dugaszolóaljzat, 7 pólusú, egyenes, 16 AWG ólom, 1.0 láb hosszúság | CG9ZRY 2R7006A20A120 13001400500.305m7férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300140084 Férfi aljzat, ólommal, egyenes, 8 pólusú, 6.0 láb hosszúság | CH2AAU 2R8006A20F060 13001400841.83m8férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300140080 Férfi aljzat, 8 pólusú, 2 láb hosszúságú, 16/1 méretű, PVC | CH2AAY 2R8006A20F020 1300140080----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300140077 Dugaszolóaljzat, 8 pólusú, 6 hüvelykes, 16/1 méretű, PVC | CH2ABA 2R8006A20A060 1300140077----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300140025 Male Receptacle, 6 Pole, Straight, 16 AWG Lead, Male 1.0 Feet Length