WOODHEAD 1300130393 Female Receptacle, 4 Pole, PG 13.5 Thread, Straight, 18 AWG Lead, 6.56 Feet Length

Tétel: CH2ERA Típus: 1300130393Cross Ref: 1R4D04A16M020
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői tartály
KábeltípusUL
Csatolás típusaKülső szál
Kulcsnyílásegyetlen
Hossz2m
Pólusok száma4
IrányultságEgyenes
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típus
Huzalméret (AWG)18

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Mini váltás A

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolás típusaHosszSzerelési menetméretPólusok számaIrányultságÁr
WOODHEAD 1300130112 Befogóaljzat, ólom, 1/2–1 NPT menet, egyenes, 3 pólusú, 6.56 láb hosszúság | CH2DNW 1R3000A20M020 1300130112Belső szál2m1/2 "- 14 NPT3Egyenes-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130111 Befogóaljzat, 3 pólusú, egyenes, 16 AWG, 3.28 láb hosszúság | CH2DPA 1R3000A20M010 1300130111Belső szál1m1/2 "- 14 NPT3Egyenes-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130109 Aljzataljzat, 3 pólusú, 12 láb hosszúságú, 16/1 méretű, PVC | CH2DPB 1R3000A20F120 1300130109------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130108 Aljzataljzat, 3 pólusú, 6 láb hosszúságú, 16/1 méretű, PVC | CH2DPD 1R3000A20F060 1300130108------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130106 Befogóaljzat, 3 pólusú, 3 láb hosszúságú, 16/1 méretű, PVC | CH2DPF 1R3000A20F030 1300130106------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130104 Aljzataljzat, 3 pólusú, 12 hüvelykes, 16/1 méretű, PVC, NM | CH2DPJ 1R3000A20A1202 1300130104------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300130103 Aljzataljzat, 3 pólusú, 12 hüvelykes, 16-1 méretű, PVC | CH2DPK 1R3000A20A120 1300130103------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300130393 Female Receptacle, 4 Pole, PG 13.5 Thread, Straight, 18 AWG Lead, 6.56 Feet Length