WOODHEAD 1300061679 Egyvégű vezetékkészlet, 6 pólusú, dugaszoló, 16 AWG, PVC, kábel, 3.66 m

Cikk: CG9XJC Típus: 1300061679Kereszthivatkozás: 106002A01F120
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.54 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza12 ft.
KábeltípusSTOOW
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma6
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet tartományKábel átmérőjeKábelköpeny anyagatípusKábel hosszaKábeltípusKapcsolattartó anyagPólusok számaÁr
WOODHEAD 1300061376 Kábelkészlet, 5 pólusú, női, 2 m, 90 fok, 16/5 méret, PVC | CG9WQY 105001A01M020 1300061376---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300061378 Zsinórkészlet, 5 pólusú, női, 6 m, 90 fok, 16/5 méret, PVC | CG9WRC 105001A01M060 1300061378---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300061377 Kábelkészlet, 5 pólusú, női, 5 m, 90 fok, 16/5 méret, PVC | CG9WRE 105001A01M050 1300061377---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300061379 Kábelkészlet, 5 pólusú, női, 9 m, 90 fok, 16/5 méret, PVC | CG9WRF 105001A01M090 1300061379---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300061391 Zsinórkészlet, 5 pólusú, női, 6 láb, 90 fok, 18/5 méret, PVC | CG9WRG 105001A03F060 1300061391---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300061390 Zsinórkészlet, 5 pólusú, női, 3 láb, 90 fok, 18/5 méret, PVC | CG9WRJ 105001A03F030 1300061390---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300061380 Kábelkészlet, 5 pólusú, női, 10 m, 90 fok, 16/5 méret, PVC | CG9WRL 105001A01M100 1300061380---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300061679 Egyvégű vezetékkészlet, 6 pólusú, dugaszoló, 16 AWG, PVC, kábel, 3.66 m