WOODHEAD 1210360192 Cordset, 5 Pole, Male Straight To Male 90 Degree, 0.60m

Tétel: CH3BAD Típus: 1210360192Cross Ref: E850B0P12M006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.225 "
Kábelköpeny színeFekete
Kábelköpeny anyagaPUR
Kábel hossza1.97 ft.
KábeltípusÁrnyékolt
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma5
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-25-75 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolattartó anyagÁr
WOODHEAD 1210360056 Vezetékkészlet, 24 V, Sárga LED, Árnyékolt PUR Fekete, 5 pólusú, Férfi, 0.6 m | CH2XTJ D850B0P12M006 1210360056Sárgaréz-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1210360725 Vezetékkészlet, DIN 18 Miliméter, AC, Fekete, PVC, 3m | CH3AZM E850D0A23M030 1210360725--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1210360719 Vezetékkészlet, DIN 18 Miliméter, DC, Fekete, PVC, 1.7 m | CH3AZW E850B2A23M017 1210360719--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1210360708 Vezetékkészlet, DIN 18 Miliméter, DC, Fekete, PVC, 3m | CH3BAJ E850B0A23M030 1210360708--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1210360728 Zsinórkészlet, 11m, Fekete, PVC | CH3BVU F850B0A23M010 1210360728--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1210360736 Vezetékkészlet, DIN 8 Miliméter, DC YEL PUR M12 2m | CH3CHV H850B0B08M020 1210360736--
ajánlatkérés
WOODHEAD 1211810141 Zsinórkészlet, 18 Miliméter, PVC, 2m | CH3EHM E850B0A23M020 1211810141--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1210360192 Cordset, 5 Pole, Male Straight To Male 90 Degree, 0.60m