WOODHEAD A

Tétel: CH3DJR Típus: 1202010048Kereszthivatkozás: W08S06P19M040
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.26 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPUR
Kábel hossza13.12 ft.
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaNyomja meg a Zárolás gombot
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma8
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-25-90 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)24

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszatípusÁr
WOODHEAD 1202010015 Zsinórkészlet, 4 pólusú, Férfi Nő, 20 m, Egyenes, 90 fokos, 18/4-es méret | CG9WUU 884031K03M200 1202010015---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1202010018 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 40 m, 22/5 méret, PVC | CG9XBV 885030A09M400 1202010018---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1202010062 Zsinórkészlet, 4 pólusú, női, 17 m, SNAP 24/4 méretű, PVC | CH2FGV 504000A10M170 1202010062---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1202010058 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 1 m, egyenes, 90 fokos | CH2HTB 45353-M010 1202010058---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1202010060 Zsinórkészlet, 3 pólusú, női 90 fokos, férfi 90 fokos, 0.3 m, PVC | CH2JFL 483033A10M003 1202010060---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1202010061 Zsinórkészlet, 3 pólusú, női, 3 m, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2JHY 503000B09M030 1202010061---
ajánlatkérés
WOODHEAD 1202010009 Zsinórkészlet, 3 pólusú, Férfi egyenes, 8 m, 22/3 méretű, PVC | CH2KBT 803006A09M080 1202010009---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD A