WOODHEAD 1200980070 kétvégű vezetékkészlet, 5 pólusú, kétdugas, 24 AWG, PUR kábel, 1 m

Cikk: CG9XQD Típus: 1200980070Kereszthivatkozás: BM5S63PP4M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.315 "
Kábelköpeny színeLila
Kábelköpeny anyagaPUR
Kábel hossza3.28 ft.
KábeltípusCsavart érpár
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Pólusok száma5
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-80 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)24

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábelköpeny színeKábel hosszaKábeltípusPólusok számaIrányultságHőmérséklet tartománytípusÁr
WOODHEAD 1200980035 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, nő-férfi, 24 AWG, 10 m | CG9XLA BB5S33PP4M100 1200980035Lila32.81 ft.Csavart érpár590 diploma-20-80 ° CNő férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200980034 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 8 m, 90 fokos, árnyékolt, PBU | CG9XLC BB5S33PP4M080 1200980034--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200980027 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 10 m, 90 fokos egyenes, árnyékolt, PBU | CG9XLE BB5S32PP4M100 1200980027--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200980021 Zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 5 m, egyenes, 90 fokos, árnyékolt, PBU | CG9XLG BB5S31PP4M050 1200980021--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200980018 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi Nő, 24.3 m, Egyenes, Árnyékolt | CG9XLK BB5S30PP4M243 1200980018--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200980017 Kétvégű zsinórkészlet, 5 pólusú, nő-férfi, 24 AWG, 20 m | CG9XLM BB5S30PP4M200 1200980017Lila65.62 ft.Csavart érpár5Egyenes-20-80 ° CNő férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200980016 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi Nő, 14 m, Egyenes, Árnyékolt, PBU | CG9XLP BB5S30PP4M140 1200980016--------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200980070 kétvégű vezetékkészlet, 5 pólusú, kétdugas, 24 AWG, PUR kábel, 1 m