WOODHEAD 1200940124 Egyvégű vezetékkészlet, 12 pólusú, csatlakozóaljzattal, 18/22 AWG, PUR kábel, 5 m

Tétel: CH3CFM Típus: 1200940124Kereszthivatkozás: K02101P80M050
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.37 "
Kábelköpeny színeFekete
Kábelköpeny anyagaPUR
Kábel hossza16.4 ft.
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Pólusok száma12
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-25-90 ° C
típus
Huzalméret (AWG)18/22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WOODHEAD 1200940016 Zsinórkészlet, M23 19 rúd, Férfi Nő, Egyenes, 5m, Szürke, PUR | CH2CMR KK3020B18M050 1200940016-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200940124 Egyvégű vezetékkészlet, 12 pólusú, csatlakozóaljzattal, 18/22 AWG, PUR kábel, 5 m