WOODHEAD 1200860508 egyvégű vezetékkészlet, 3 pólusú, csatlakozóaljzattal, 22 AWG, TPE kábel, 1 m

Cikkszám: CH2GJN Típus: 1200860508Kereszthivatkozás: 403000K05M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.185 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaTPE
Kábel hossza3.28 ft.
KábeltípusPLTC-ER
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma3
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-25-80 ° C
típus
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet tartományKábel átmérőjeKábelköpeny színetípusKábelköpeny anyagaKábel hosszaKábeltípusPólusok számaÁr
WOODHEAD 1200860049 Egyvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, férfi -copf, 24 AWG, PUR kábel, 5 m | CH2EGG 404006B09M050 1200860049-25-80 ° C0.2 "SárgaférfiPUR16.4 ft.-4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200860378 Egyvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, nősténytől copfig, TPE kábel, 10 m | CH2EGJ 404001K05M100 1200860378-25-80 ° C-SárgaTPE32.81 ft.PLTC-ER4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200860377 Egyvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, nősténytől copfig, TPE kábel, 5 m | CH2EGK 404001K05M050 1200860377-25-80 ° C-SárgaTPE16.4 ft.PLTC-ER4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200860046 Egyvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, nősténytől copfig, 24 AWG, PUR kábel, 10 m | CH2EGM 404001B09M100 1200860046-25-80 ° C0.2 "SárgaPUR32.81 ft.-4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200860044 Egyvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, nősténytől copfig, 24 AWG, PUR kábel, 5 m | CH2EGT 404001B09M050 1200860044-25-80 ° C0.2 "SárgaPUR16.4 ft.-4-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200860375 Zsinórkészlet, 4 pólusú, női, 10m, 90 fokos, csatlakozó, 22/4-es méret | CH2EGU 404001B03M100 1200860375---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200860503 Kábelkészlet, 4 pólusú, női, 15 m, 90 fok, csatoló, 24/4 méret | CH2EGW 404001A10M150 1200860503---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200860508 egyvégű vezetékkészlet, 3 pólusú, csatlakozóaljzattal, 22 AWG, TPE kábel, 1 m