WOODHEAD 1200800405 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, anya-dugasz, 22 AWG, TPE kábel, 4 m

Tétel: CH3DPW Típus: 1200800405Kereszthivatkozás: WW4030K05M040
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.209 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaTPE
Kábel hossza13.12 ft.
KábeltípusPLTC-ER
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaNyomja meg a Zárolás gombot
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma4
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet tartományKábel átmérőjeKábelköpeny anyagaKábel hosszaKábeltípusCsatolás típusaPólusok számaIrányultságÁr
WOODHEAD 1200800246 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi hüvely, 0.6 m, 22/4 méret, PVC | CH2WGL 8W4030A09M0068 1200800246---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200800042 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugaszolható, 22 AWG, PVC, kábel, 0.60 m | CH2WGN 8W4030A09M006 1200800042-25-90 ° C0.21 "PVC1.97 ft.ULCsavarmenetes4Egyenes-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200800041 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi hüvely, 0.5 m, 22/4 méret, PVC | CH2WGQ 8W4030A09M005 1200800041---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200800245 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi hüvely, 0.3 m, 22/4 méret, PVC | CH2WGT 8W4030A09M0038 1200800245---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200800271 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi hüvely, 0.3 m, 22/4 méret, PVC | CH2WGV 8W4030A09M003 1200800271---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200800171 Kábelkészlet, 3 pólusú, férfi nő, 5 m, 90 fok, 22/3 méret | CH2WGY 8W3033K05M050 1200800171---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200800170 Kábelkészlet, 3 pólusú, férfi Nő, 4 m, 90 fok, 22/3 Méret | CH2WGZ 8W3033K05M040 1200800170---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200800405 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, anya-dugasz, 22 AWG, TPE kábel, 4 m