WOODHEAD 1200680260 In Line Splitter

Tétel: CH2LFY Típus: 1200680260Kereszthivatkozás: 084A30B02M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonalmegosztó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • MIC

Termékváltozatok

TermékekModellKábelköpeny anyagaPólusok számaHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1200680258 Vonalosztó, 4 pólusú, férfi, nő, 5 m | CG9XCJ 884F30A05M050 1200680258----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200680259 Vonalosztó, 4 pólusú, Férfi, Nő, 2m | CG9XCL 884F30A05M020 1200680259----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200680305 Soros osztó, 5 m, 90 fok | CG9XCN 884A31K03M050 1200680305----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200680144 Soros osztó, 1.0 m | CH2FDR 484A30B09M010 1200680144----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200680163 In Line Splitter, 5.0m | CH2FDT 484A30A10M050 1200680163----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200680162 Soros osztó, 3.0 m | CH2FDU 484A30A10M030 1200680162----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200680161 In Line Splitter, 2.0m | CH2FDV 484A30A10M020 1200680161----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200680260 In Line Splitter