WOODHEAD 1200670079 Kétvégű zsinórkészlet, 3 pólusú, anya-dugasz, 22 AWG, TPE kábel, 1 m

Tétel: CH2PZB Típus: 1200670079Kereszthivatkozás: 8830P9K05M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaTPE
Kábel hossza3.28 ft.
KábeltípusPLTC-ER
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma3
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-40-105 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)22

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet tartományKábel átmérőjeKábelköpeny színetípusKábelköpeny anyagaKábel hosszaKábeltípusPólusok számaÁr
WOODHEAD 1200670239 Kábelkészlet, 3 pólusú, nő, 20 m, 90 fok, PNP 22/3 méret, PVC | CH2KNR 8030P1A09M200 1200670239---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200670238 Kábelkészlet, 3 pólusú, női, 15 m, 90 fok, PNP 22/3 méret, PVC | CH2KNT 8030P1A09M150 1200670238---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200670022 Vezetékkészlet, 3 pólusú, női, 10 m, 90 fok, PNP 22/3 méret, PVC | CH2KNV 8030P1A09M1008 1200670022---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200670235 Egyvégű zsinórkészlet, 3 pólusú, nő a Pigtail felé, 22 AWG, PVC, kábel, 10 m | CH2KNX 8030P1A09M100 1200670235-30-90 ° C0.18 "SárgaPVC32.81 ft.UL3-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200670234 Vezetékkészlet, 3 pólusú, női, 7 m, 90 fok, PNP 22/3 méret, PVC | CH2KNZ 8030P1A09M070 1200670234---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200670272 Kábelkészlet, 3 pólusú, női, 6 m, 90 fok, PNP 22/3 méret, PVC | CH2KPB 8030P1A09M0608 1200670272---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200670233 Egyvégű zsinórkészlet, 3 pólusú, 22 AWG, PVC, kábel, 6 m | CH2KPD 8030P1A09M060 1200670233-30-90 ° C0.18 "SárgaPVC19.68 ft.UL3-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200670079 Kétvégű zsinórkészlet, 3 pólusú, anya-dugasz, 22 AWG, TPE kábel, 1 m