Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WM CASTER GDS-150A-RF Rigid Plate Shock-absorbing Caster Gray | AE9HXR 6JY71

WM CASTER GDS-150A-RF Rigid Plate Shock-absorbing Caster Gray

Raktáron
Tétel: AE9HXR Modell: GDS-150A-RFKereszthivatkozás: 6JY71

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€302.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez ütéselnyelő görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagÖntött alumínium
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság2-3/4 x 2-3/4"
Terhelési érték550 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/4 x 2-3/4"
Teljes magasság9 1 / 16 "
Lemezméret3-3/4 x 3-3/4"
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
Temp. Hatótávolság14 fok és 194 fok F között
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő6"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909980
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságKerékátmérőÁr
WM CASTER GDS-200A-RF Rigid Plate Shock-absorbing Caster Gray | AE9HYA 6JY79 GDS-200A-RF10.625 "8"€342.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RF Rigid Plate Shock-absorbing Caster Gray
€302.55 /Mértékegység