Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIREMOLD V704 Raceway heveder rögzítés | AD3FUH 3YY52

WIREMOLD V704 Raceway heveder rögzítés

Raktáron
Tétel: AD3FUH Modell: V704Kereszthivatkozás: 3YY52

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelőpánt
színekElefántcsont
Magasság0.75 "
Hossz0.62 "
AnyagAcél
AlkategóriaSzíj
Szélesség1.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságTételHosszAnyagVersenypálya típusaAlkategóriatípusÁr
WIREMOLD 5782 védőcső csatlakozó 1/2 hüvelykes elefántcsont anya | AC3PDE 2VB52 57820.75 "0.75 "Vezetékcsatlakozó1.75 "Galvanizált acél1 / 2 "Csatlakozók-€12.09
WIREMOLD 702 Raceway persely acél | AD3FUG 3YY51 7020.75 "0.66 "persely0.5 "Acél-perselyek-€1.33
WIREMOLD V706 Raceway Cover Connect | AD3FUJ 3YY53 V7060.75 "0.75 "Csatlakozó fedél0.75 "Acél-Covers-€1.77
WIREMOLD V711 Raceway könyöklapos | AD3FUK 3YY54 V7110.75 "0.66 "90 fokos lapos könyök2.75 "Acél-Könyök-€6.64
WIREMOLD V717 Raceway könyök belső | AD3FUL 3YY55 V7170.75 "0.66 "Belső könyök3.25 "Acél-Könyök-€8.59
WIREMOLD V718 Raceway könyök külső | AD3FUM 3YY56 V7180.75 "0.66 "Külső könyök2.75 "Acél-Könyök-€7.53
WIREMOLD 5781 doboz csatlakozó 500/700 sorozat 1/2 hüvelykes - 2 db-os csomag | AE2MDQ 4YET3 5781--Doboz csatlakozó0.5 "Acél500/700 sorozatCsatlakozók1/2 "férfi€15.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIREMOLD V704 Raceway heveder rögzítés
€1.77 /Mértékegység