Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIREMOLD OFR11 lapos könyök AA6UUK-hoz | AA6UUT 15A810

WIREMOLD OFR11 lapos könyök AA6UUK-hoz

Raktáron
Tétel: AA6UUT Modell: OFR11Kereszthivatkozás: 15A810

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€379.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos könyök
színekFekete
FunkcióForduljon derékszögbe
Magasság1 / 2 "
Hossz8 11 / 16 "
AnyagAcél
FelszerelésCsavar
Csatornák száma4
Versenypálya típusaAcél
AlkategóriaKönyök
Szélesség8 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióMagasságTételHosszA bandák számaAlkategóriaSzélességÁr
WIREMOLD OFR10A versenypálya bejárati végének felszerelése | AA6UUL 15A803 OFR10AEngedje meg a Power Into Raceway-t3.5 "A versenypálya bejáratának vége4.5 "-Végszerelvények6 15 / 16 "€255.32
WIREMOLD OFR48-2 szabotázsbiztos doboz 2 bandája | AA6UUM 15A804 48-2 OFR--Doboz13 "2Dobozok7"€380.55
WIREMOLD OFR48-4 Szabotázsbiztos 4. dobozos banda | AA6UUN 15A805 48-4 OFR--Doboz18 "4Dobozok12.5 "€416.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIREMOLD OFR11 lapos könyök AA6UUK-hoz
€379.41 /Mértékegység