Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TÉLI MŰSZEREK TIM100-6LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt | AF6UFF 20JN68

WINTERS INSTRUMENTS TIM100-6LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AF6UFF Modell: TIM100-6LF.Kereszthivatkozás: 20JN68

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€269.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérő
Pontosság+ /-1%
Csatlakozás helyeVari-Angle
Csatlakozás mérete3 / 4 "NPT
TöltSzerves folyadék
Szár hossza6"
Temp. Hatótávolság30 fokozatok az 240 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9025114000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Változó szögű csatlakozás, teljesen állítható, grafittal töltött izzókamra, nagyon pontos

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságCase MaterialSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
TÉL MŰSZEREK TIM104LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 1/2 hüvelyk Npt | AF6TNM 20JN80 TIM104LF.2%-3.5 "30 fokozatok az 180 fokig€166.12
TÉLI MŰSZEREK TIM105-6ALF. Analóg hőmérő -40-110 fok 1/2 hüvelyk Npt | AF6TNN 20JN81 TIM105-6ALF.2%-6"30 fok 30 fok 0 fok€287.52
TÉLI ESZKÖZÖK TIM105ALF. Analóg hőmérő -40-110 fok 1/2 hüvelyk Npt | AF6TNP 20JN82 TIM105ALF.2%Alumínium3.5 "30 fok 30 fok 0 fok€183.42
TÉL MŰSZEREK TIM105LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 1/2 hüvelyk Npt | AF6TNQ 20JN83 TIM105LF.2%Valox (R)3.5 "30 fok 30 fok 0 fok€166.12
TÉLI MŰSZEREK TIM100-6ALF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt | AF6UFE 20JN67 TIM100-6ALF.+ /-1%-6"30 fokozatok az 240 fokig€303.33
TÉLI ESZKÖZÖK TIM100ALF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt | AF6UFG 20JN69 TIM100ALF.2%Alumínium3.530 fokozatok az 240 fokig€183.42
TÉLI ESZKÖZÖK TIM100LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt | AF6UFH 20JN70 TIM100LF.2%-3.5 "30 fokozatok az 240 fokig€166.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TIM100-6LF. Analóg hőmérő -40-110 fok 3/4 hüvelyk Npt
€269.77 /Mértékegység