Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TÉLI MŰSZEREK PEM201LF Mérőnyomás 0-60 psi 2 hüvelyk | AG9HGE 20JN21

WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF mérőnyomás 0-60 psi 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9HGE Típus: PEM201LFKereszthivatkozás: 20JN21

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€21.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2"
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék0 a 60
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Jellemzők: Súrlódó előlap gyűrű

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretLens AnyagVálasztékÁr
TÉLI MŰSZEREK PEM202LF Mérőnyomás 0–100 psi 2 hüvelyk | AG9HGF 20JN22 PEM202LF2"Műanyag0 a 100€21.08
TÉLI MŰSZEREK PEM203LF Mérőnyomás 0–160 psi 2 hüvelyk | AG9HGG 20JN23 PEM203LF2"Műanyag0-160 psi€21.08
TÉL MŰSZEREK PEM204LF Mérőnyomás 0–200 psi 2 hüvelyk | AG9HGH 20JN24 PEM204LF2"Műanyag0 a 200€21.08
TÉL MŰSZEREK PEM205LF Mérőnyomás 0-300 psi 2 hüvelyk | AG9HGJ 20JN25 PEM205LF2"Műanyag0 a 300€21.08
TÉL MŰSZEREK PEM212LF Mérőnyomás 0-30 psi 2-1/2 hüvelyk | AG9HGL 20JN27 PEM212LF2.5 "Műanyag0 a 30€29.44
TÉLI MŰSZEREK PEM213LF Mérőnyomás 0-60 psi 2-1/2 hüvelyk | AG9HGM 20JN28 PEM213LF2.5 "Műanyag0 a 60€29.44
TÉL MŰSZEREK PEM214LF Mérőnyomás 0-100 psi 2-1/2 hüvelyk | AG9HGN 20JN29 PEM214LF2.5 "Műanyag0 a 100€29.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF mérőnyomás 0-60 psi 2 hüvelyk
€21.08 /Mértékegység