Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 0-60 psi | AH7HGE 36TV67

WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 0-60 psi

Raktáron
Tétel: AH7HGE Típus: PEM1405LFKereszthivatkozás: 36TV67
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
€18.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeHátsó közép
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2"
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék0 a 60
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem
    • Jellemzők: Súrlódó előlap gyűrű

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretVálasztékÁr
WINTERS INSTRUMENTS PEM1403LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 0-30 psi | AH7HGC 36TV65 PEM1403LF2"0 a 30€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1407LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 0-100 psi | AH7HGG 36TV69 PEM1407LF2"0 a 100€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 0–160 psi | AH7HGJ 36TV71 PEM1409LF2"0-160 psi€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1410LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 0–200 psi | AH7HGK 36TV72 PEM1410LF2"0 a 200€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1411LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 0-300 psi | AH7HGL 36TV73 PEM1411LF2"0 a 300€18.23
WINTERS INSTRUMENTS PEM1429LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 0-15 psi | AH7HGX 36TV83 PEM1429LF2"0 a 15€18.23
TÉLI MŰSZEREK PEM1436LF Mérőnyomás 2-1/2 hüvelyk 0-15 psi | AH7HGZ 36TV85 PEM1436LF2.5 "0 a 15€24.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF Mérőnyomás 2 hüvelyk 0-60 psi
€18.23 /Mértékegység