Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TÉLI MŰSZEREK PEM1399LF Mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-15 psi | AH7HFY 36TV61

WINTERS INSTRUMENTS PEM1399LF mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-15 psi

Raktáron
Tétel: AH7HFY Típus: PEM1399LFKereszthivatkozás: 36TV61

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeHátsó közép
Csatlakozás mérete1/8 "MNPT
Dial Méret1.5 "
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék0 a 15
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem
    • Jellemzők: Súrlódó előlap gyűrű

Termékváltozatok

TermékekModellElsődleges alkalmazásA tok színeCase MaterialVálasztékCsatlakozás helyeCsatlakozás méreteDial MéretA nyomtáv típusaÁr
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF Mérőnyomás 0-60 psi 4-1/2 hüvelyk | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFÓlommentesRozsdamentes acélRozsdamentes acél0 a 60Alsó1 / 4 "4.5 "Nulla beállító csavar€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF Mérőnyomás 0-100 psi 4-1/2 hüvelyk | AG9HGA 20JN17 PCT323LFÓlommentesRozsdamentes acélRozsdamentes acél0 a 100Alsó1 / 4 "4.5 "Nulla beállító csavar€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF Mérőnyomás 0–160 psi 4-1/2 hüvelyk | AG9HGB 20JN18 PCT324LFÓlommentesRozsdamentes acélRozsdamentes acél0-160 psiAlsó1 / 4 "4.5 "Nulla beállító csavar€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF Mérőnyomás 0-tól 200 psi-ig 4-1/2 hüvelyk | AG9HGC 20JN19 PCT325LFÓlommentesRozsdamentes acélRozsdamentes acél0 a 200Alsó1 / 4 "4.5 "Nulla beállító csavar€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF Mérőnyomás 0-300 psi 4-1/2 hüvelyk | AG9HGD 20JN20 PCT326LFÓlommentesRozsdamentes acélRozsdamentes acél0 a 300Alsó1 / 4 "4.5 "Nulla beállító csavar€64.37
WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 hüvelyk 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LFHázi víznyomás tesztelés-Acél0-160 psifelső3 / 4 "2.5 "Maximális olvasási mutató€42.53
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF Max Pointer Test Gauge 2.5 hüvelyk 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFHázi víznyomás tesztelés-Acél0 a 300felső3 / 4 "2.5 "Maximális olvasási mutató€42.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1399LF mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-15 psi
€26.12 /Mértékegység