Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TÉLI MŰSZEREK PEM1323LF Mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-300 psi | AH7HFU 36TV57

WINTERS INSTRUMENTS PEM1323LF mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-300 psi

Raktáron
Tétel: AH7HFU Típus: PEM1323LFKereszthivatkozás: 36TV57
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
€24.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1/8 "MNPT
Dial Méret1.5 "
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÓlommentes
Választék0 a 300
Érzékelő anyagaBronz
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • Szükséges nyomtáv-adapter: Nem
    • Jellemzők: Súrlódó előlap gyűrű

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretVálasztékÁr
TÉLI MŰSZEREK PEM1299LF Mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-15 psi | AH7HFM 36TV51 PEM1299LF1.5 "0 a 15€24.73
TÉLI MŰSZEREK PEM1300LF Mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-30 psi | AH7HFN 36TV52 PEM1300LF1.5 "0 a 30€24.73
TÉLI MŰSZEREK PEM1301LF Mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-60 psi | AH7HFP 36TV53 PEM1301LF1.5 "0 a 60€24.73
TÉL MŰSZEREK PEM1320LF Mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-100 psi | AH7HFQ 36TV54 PEM1320LF1.5 "0 a 100€24.73
TÉLI MŰSZEREK PEM1321LF Mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-160 psi | AH7HFR 36TV55 PEM1321LF1.5 "0-160 psi€24.73
TÉLI MŰSZEREK PEM1322LF Mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-200 psi | AH7HFT 36TV56 PEM1322LF1.5 "0 a 200€24.73
WINTERS INSTRUMENTS PEM196LF Mérőnyomás 2 hüvelyk | AH7HHH 36TV93 PEM196LF2"0 a 15€20.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1323LF mérőnyomás 1-1/2 hüvelyk 0-300 psi
€24.73 /Mértékegység