Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINCO 24N158M84 Leveling Mount, M24, 6.22 Inch Size Bolt Length, Steel Bolt, Zinc-Plated, Steel Base, 21 | CR6FDD 805U53

WINCO 24N158M84 szintező tartó, M24, 6.22 hüvelykes méretű csavarhossz, acélcsavar, horganyzott, acél talp, 21

Raktáron
Tétel: CR6FDD Modell: 24N158M84Kereszthivatkozás: 805U53
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
€152.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, sima | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKSzerelje€62.17
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, sima | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKSzerelje€73.50
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK szintező láb könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, sima | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKSzerelje€104.73
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, rozsdamentes acél | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKSzerelje€47.58
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, rozsdamentes acél | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKSzerelje€52.95
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, rozsdamentes acél | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKSzerelje€42.08
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK szintezőtalp könnycsepp alakú, 1/2 hüvelyk-13, 2.95 hüvelykes méretű csavar hossza, rozsdamentes acél | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKSzerelje€45.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINCO 24N158M84 szintező tartó, M24, 6.22 hüvelykes méretű csavarhossz, acélcsavar, horganyzott, acél talp, 21
€152.27 /Mértékegység