A Wilton 343 Pow-R-Arms junior munkapozicionáló a munkadarab biztonságos tartására vagy pozícionálására szolgál. Stabilitást biztosít, és megkönnyíti a munkadarab pontos pozicionálását vagy egyenletes kezelését igénylő feladatok hatékony elvégzését.
Jellemzők:
- A Wilton Tools 343 munkapozícionáló egy 3 hüvelykes átmérőjű szerelőtálcával rendelkezik, két 1/4-20 furattal, amelyek egymástól 180 fokban vannak elhelyezve az egyszerű és biztonságos rögzítés érdekében.
- Négy egyenlő távolságban elhelyezett réses rögzítőlyukkal rendelkezik a rugalmas szerelés érdekében, ami stabil csatlakozást biztosít.
- Ez a munkapozícionáló öntött alumíniumból készült, könnyű, de erős támasztékot kínál.
- Ez a Pow-R-Arms munkapozícionáló a csukló mozgásának rugalmasságát kínálja, lehetővé téve a felhasználó számára a munkadarab gyors és pontos áthelyezését.
- Teljes 360 fokos elforgatást biztosít, lehetővé téve a munkadarab pontos elhelyezését a szükséges helyen.
- Ez a munkapozícionáló holtzár funkcióval rendelkezik, amely szoros fogást biztosít, lehetővé téve a kéz nélküli munkavégzést és a megszakítás nélküli munkafolyamatot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Könnyen kezelhető ez a munkapozícionáló?
V. Igen, a Pow-R-Arms munkapozícionáló gyors és egyszerű kezelést kínál. Vízszintesen mozgó zárfogantyúval rendelkezik, amely gyors be- és kikapcsolást biztosít, megkönnyítve a munkadarab hatékony áthelyezését.
K. Hogyan kell megfelelően karbantartani és ápolni a munkahelyi pozícionálót?
A. A karbantartási követelmények a munkapozícionáló típusától és kialakításától függően változhatnak. Általában ajánlott a pozícionálót tisztán, törmeléktől mentesen tartani és szükség szerint kenni.
K. Hogyan javítják a munkahelyi pozícionálók a biztonságot a munkahelyen?
A. A munkapozícionálók biztonságos és stabil platformot biztosítanak a munkadarabok tartásához, csökkentve a csúszás vagy elmozdulás kockázatát a feladatok során. Ez növeli a biztonságot azáltal, hogy minimalizálja a balesetek, például a munkadarab helytelen kezelésének vagy a szerszám elcsúszásának esélyét.