Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKINS RK212-975 Complete Relief Valve Repair Kit | AF6ZFH 20RJ58

WILKINS RK212-975 komplett tehermentesítő szelep-javító készlet

Raktáron
Tétel: AF6ZFH Modell: RK212-975Kereszthivatkozás: 20RJ58

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€249.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKomplett nyomásmentesítő szelep-javító készlet
test anyagaGumi és acél
Méret212 "hogy 6"
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481907000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS RK212-975 komplett tehermentesítő szelep-javító készlet
€249.70 /Mértékegység