WILKINS 3-ZW209TH automatikus vezérlőszelep 3 hüvelykes csőmenetes | AG6PEH 38AR39

WILKINS 3-ZW209TH automatikus vezérlőszelep, 3 hüvelykes menetes cső

Raktáron
Tétel: AG6PEH Modell: 3-ZW209THKereszthivatkozás: 38AR39

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,141.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus vezérlőszelep
test anyagaGömbgrafitos vas ASTM A546
BevonatEpoxi bevonatú FDA jóváhagyva
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
FedőanyagLágyvas
Elasztomer anyagBuna N.
Max. Folyamatos áramlási sebesség460 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Szaggatott áramlási sebesség600 gpm
Anya anyaga304 Stainless Steel
Üzemi nyomás150 psi
Pilóta beállítási tartomány15 a 150
Csőméret3
Port méretX 3 3
Tavaszi anyag302 Stainless Steel
Szár anyaga304 Stainless Steel
Vágóanyag304 Stainless Steel
Szelep típusaNyomáscsökkentő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.22
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsőméretPort méretÁr
WILKINS 112-ZW209TH automatikus vezérlőszelep 1-1 / 2 hüvelykes cső menetes | AG6PDY 38AR30 112-ZW209THGömbgrafitos vas ASTM A537Csavarmenetes1.51-1/2 x 1-1/2€3,531.57
WILKINS 112-ZW209 automatikus vezérlőszelep 1-1 / 2 hüvelykes cső peremes | AG6PDZ 38AR31 112-ZW209Gömbgrafitos vas ASTM A538karimás1.51-1/2 x 1-1/2€3,286.48
WILKINS 112-ZW209G automatikus vezérlőszelep 1-1 / 2 hüvelykes cső barázdált | AG6PEA 38AR32 112-ZW209GGömbgrafitos vas ASTM A539barázdált1.51-1/2 x 1-1/2€3,286.48
WILKINS 2-ZW209TH automatikus vezérlőszelep 2 hüvelykes csővel menetes | AG6PEB ​​38AR33 2-ZW209THGömbgrafitos vas ASTM A540Csavarmenetes2X 2 2€4,156.01
WILKINS 2-ZW209 automatikus vezérlőszelep 2 hüvelykes csőkarimás | AG6PEC 38AR34 2-ZW209Gömbgrafitos vas ASTM A541karimás2X 2 2€4,156.01
WILKINS 2-ZW209G automatikus vezérlőszelep 2 hüvelykes cső barázdált | AG6PED 38AR35 2-ZW209GGömbgrafitos vas ASTM A542barázdált2X 2 2€3,866.22
WILKINS 212-ZW209TH 2-1 / 2 hüvelykes automatikus menetes szelep menetes | AG6PEE 38AR36 212-ZW209THGömbgrafitos vas ASTM A543Csavarmenetes2.52-1/2 x 2-1/2€4,049.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS 3-ZW209TH automatikus vezérlőszelep, 3 hüvelykes menetes cső
€4,141.48 /Mértékegység