WILKINS 212-375A csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7WGJ 6AVY4

WILKINS 212-375A csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AE7WGJ Modell: 212-375AKereszthivatkozás: 6AVY4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,522.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaEpoxi bevonatú gömbgrafitos vas test
TeljesítésIAPMO, CSA, UL, C-UL, FM
csatlakozásKarimás x Karimás
Hossz35.13 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Méret2.5 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 140 fok F között
Szélesség11.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.75
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)105.41
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaTeljesítéscsatlakozásHosszMax. HőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr
WILKINS 14-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT5.75 "180 fok F1 / 4 "33 fok és 180 fok F között€980.35
WILKINS 12-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT5.75 "180 fok F1 / 2 "33 fok és 180 fok F között€1,120.38
WILKINS 34-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT12 "180 fok F3 / 4 "33 fok és 180 fok F között€1,169.79
WILKINS 1-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT13 "180 fok F1"33 fok és 180 fok F között€1,237.96
WILKINS 114-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT17 "180 fok F1.25 "33 fok és 180 fok F között€2,151.62
WILKINS 112-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT17.375 "180 fok F1.5 "33 fok és 180 fok F között€2,167.35
WILKINS 2-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT18.5 "180 fok F2"33 fok és 180 fok F között€2,466.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS 212-375A csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€6,522.84 /Mértékegység