WILKINS 114-ZW209TH automatikus vezérlőszelep 1-1/4 hüvelykes csőmenetes | AG6PDX 38AR29

WILKINS 114-ZW209TH automatikus vezérlőszelep, 1-1/4 hüvelykes menetes cső

Raktáron
Tétel: AG6PDX Modell: 114-ZW209THKereszthivatkozás: 38AR29

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,555.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus vezérlőszelep
test anyagaGömbgrafitos vas ASTM A536
BevonatEpoxi bevonatú FDA jóváhagyva
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
FedőanyagLágyvas
Elasztomer anyagBuna N.
Max. Folyamatos áramlási sebesség93 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Szaggatott áramlási sebesség120 gpm
Anya anyaga304 Stainless Steel
Üzemi nyomás150 psi
Pilóta beállítási tartomány15 a 150
Csőméret1.25
Port méret1-1/4 x 1-1/4
Tavaszi anyag302 Stainless Steel
Szár anyaga304 Stainless Steel
Vágóanyag304 Stainless Steel
Szelep típusaNyomáscsökkentő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8481809015

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS 114-ZW209TH automatikus vezérlőszelep, 1-1/4 hüvelykes menetes cső
€3,555.45 /Mértékegység