Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKINS 112-SXL Y szűrő 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt x Fnpt | AB6WLQ 22N586

WILKINS 112-SXL Y szűrő 1-1/2 hüvelykes Fnpt x Fnpt

Raktáron
Tétel: AB6WLQ Modell: 112-SXLKereszthivatkozás: 22N586
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
€199.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)1/2
csatlakozásFNPT x FNPT
Magasság5"
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Nyomás300 WOG
csökkentiKorai kudarcok az üledék kiszűrésével
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
SealGumi O gyűrű
Méret1.5 "
Szélesség6 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMéretSzélességÁr
WILKINS 12-SXL Y szűrő 1/2 hüvelykes Fnpt x Fnpt | AB6WLL 22N582 12-SXL3"1 / 2 "3.25 "€52.34
WILKINS 34-SXL Y szűrő 3/4 hüvelykes Fnpt x Fnpt | AB6WLM 22N583 34-SXL3.5 "3 / 4 "3.88 "€72.31
WILKINS 1-SXL Y szűrő 1 hüvelykes Fnpt x Fnpt | AB6WLN 22N584 1-SXL4"1"4.5 "€104.48
WILKINS 114-SXL Y szűrő 1-1/4 hüvelykes Fnpt x Fnpt | AB6WLP 22N585 114-SXL4.75 "1.25 "5 5 / 16 "€161.27
WILKINS 2-SXL Y szűrő 2 hüvelykes Fnpt x Fnpt | AB6WLR 22N587 2-SXL6"2"7.5 "€311.64
WILKINS 212-SXL Y szűrő 2-1/2 hüvelykes Fnpt x Fnpt | AB6WLT 22N588 212-SXL7.5 "2.5 "9"€674.65
WILKINS 3-SXL Y szűrő 3 hüvelykes Fnpt x Fnpt | AB6WLU 22N589 3-SXL8.5 "3"10 "€1,133.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS 112-SXL Y szűrő 1-1/2 hüvelykes Fnpt x Fnpt
€199.98 /Mértékegység