Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON C28-06-FLG0B szűrő/szabályozó/kenő, 3/4 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NPU 55CR02

WILKERSON C28-06-FLG0B szűrő/szabályozó/kenő, 3/4 NPT, 0-125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés

Raktáron
Tétel: CH6NPU Modell: C28-06-FLG0BKereszthivatkozás: 55CR02

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€584.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó / kenőanyag
Beállítási tartomány0-125 psi
Tál mérete3 Oz.
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Max. Folyam112 cfm
Max. Bemeneti nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok. F
Darabszám3
Teljes magasság9.31 "
Teljes szélesség9.31 "
Csőhossz100 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál méreteCsatlakozás méreteMax. FolyamMax. Bemeneti nyomásMax. HőmérsékletDarabszámTeljes magasságÁr
WILKERSON C08-02-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm150 psi125 fok. F36.25 "€270.19
WILKERSON C08-02-FLG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm250 psi150 fok. F36.25 "€295.40
WILKERSON C18-02-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 42 Cfm max. Flow | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm150 psi125 fok. F39"€361.21
WILKERSON C18-02-FLG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/4 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm250 psi150 fok. F39"€409.23
WILKERSON C18-03-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 3/8 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 fok. F39"€411.45
WILKERSON C18-03-FLG0B szűrő/szabályozó/kenő, 3/8 NPT, 70 Cfm max. Flow | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 fok. F39"€447.97
WILKERSON C18-04-FKG0B szűrő/szabályozó/kenő, 1/2 NPT, 0–125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 oz1 / 2 "85 cfm150 psi125 fok. F39"€361.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON C28-06-FLG0B szűrő/szabályozó/kenő, 3/4 NPT, 0-125 Psi beállítási tartomány, levegőkezelés
€584.83 /Mértékegység