Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIKA 113.13.25.200.L Commercial Pressure Gauge, Liquid-Filled, 0 To 200 PSI, 2 1/2 Inch Dial | CV3QER 442Y77

WIKA 113.13.25.200.L Kereskedelmi nyomásmérő, folyadékkal töltött, 0–200 PSI, 2 1/2 hüvelykes számlap

Raktáron
Item: CV3QER Modell: 113.13.25.200.LKereszthivatkozás: 442Y77
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
€45.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WIKA 113.13.15.3030.B Kereskedelmi összetett mérőeszköz, folyadékkal töltött, 30–0–30 hüvelyk Hg/PSI, 1 1/2 hüvelykes számlap | CV3QDD 400P77 113.13.15.3030.BÖsszetett nyomtáv€44.78
WIKA 113.13.25.3030.L Kereskedelmi összetett mérő, folyadékkal töltött, 30–0–30 hüvelyk Hg/PSI, 2 hüvelykes számlap | CV3QDE 442Y82 113.13.25.3030.LÖsszetett nyomtáv€45.27
WIKA 113.13.20.3030.B Kereskedelmi összetett műszer, folyadékkal töltött, 30–0–30 hüvelyk Hg/PSI, 2 hüvelykes számlap | CV3QDF 400P85 113.13.20.3030.BÖsszetett nyomtáv€47.76
WIKA 113.13.20.3030.L Kereskedelmi összetett mérő, folyadékkal töltött, 30–0–30 hüvelyk Hg/PSI, 2 hüvelykes számlap | CV3QDG 400P94 113.13.20.3030.LÖsszetett nyomtáv€74.33
WIKA 113.13.15.1000.B Kereskedelmi nyomásmérő, folyadékkal töltött, 0–1000 PSI, 1 1/2 hüvelykes számlap | CV3QDH 448M14 113.13.15.1000.BNyomásmérő€44.78
WIKA 113.13.15.1000.B Kereskedelmi nyomásmérő, folyadékkal töltött, 0–1000 PSI, 1 1/2 hüvelykes számlap | CV3QDJ 400P75 113.13.15.1000.BNyomásmérő€44.78
WIKA 113.13.25.1000.L Kereskedelmi nyomásmérő, folyadékkal töltött, 0–1000 PSI, 2 1/2 hüvelykes számlap | CV3QDK 442Y84 113.13.25.1000.LNyomásmérő€45.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIKA 113.13.25.200.L Kereskedelmi nyomásmérő, folyadékkal töltött, 0–200 PSI, 2 1/2 hüvelykes számlap
€45.27 /Mértékegység