Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 75093 Precision Multi-bit csavarhúzó Esd 16db | AC4KVM 30D483

WIHA TOOLS 75093 Precíziós többbites csavarhúzó Esd 16db

Raktáron
Tétel: AC4KVM Típus: 75093Kereszthivatkozás: 30D483
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
€70.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós többbites csavarhúzó
befejezKemény Chrome
HandleESD
Fogantyú kialakításaErgonomikus forgó sapkával
FogantyúMűanyag
AnyagCRM-72 szerszámacél
Darabszám16
Szár anyagaCRM Acél
Szár alakjaRound
Méreteket tartalmazRéselt: 1.5, 2, 2.5, 3 mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tippstílus csoportRéselt / Phillips / Torx (R)
Tipp típusaRéselt, Phillips, Torx (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8205400000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagDarabszámSzár anyagaMéreteket tartalmazÁr
WIHA TOOLS 26985 Precision Multi-bit csavarhúzó Esd 12db | AC4KUF 30D454 26985GőzkrómMagas ötvözetű CVM acél12CVM AcélMegfordítható pengék: réselt: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: # 000 x 00, # 0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T15€282.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 75093 Precíziós többbites csavarhúzó Esd 16db
€70.30 /Mértékegység