Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32933 Szigetelt átlós marók 6-5/16 hüvelyk hosszúság | AB8RCT 26X257

WIHA TOOLS 32933 Insulated Diagonal Cutters 6-5/16 Inch Length

Raktáron
Tétel: AB8RCT Típus: 32933Kereszthivatkozás: 26X257
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
€69.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt átlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag6 AWG / réz
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség31 / 32 "
AnyagCsepp kovácsolt speciális szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás21 / 32 "
Nem parkolNem
Orr típusaKörte alakú
Teljes hossz6 5 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége13 / 32 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8203206030
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTipp szélességeÁr
WIHA TOOLS 32929 Szigetelt átlós marók 1-1/8 hüvelyk szélesség | AB8RCU 26X258 329296 AWG / réz, puha, közepes, kemény és zongoravezeték13 / 16 "1.125 "7 / 8 "8"15 / 32 "€86.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32933 Insulated Diagonal Cutters 6-5/16 Inch Length
€69.15 /Mértékegység