Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32929 Szigetelt átlós marók 1-1/8 hüvelyk szélesség | AB8RCU 26X258

WIHA TOOLS 32929 Szigetelt átlós marók 1-1/8 hüvelyk szélességben

Raktáron
Tétel: AB8RCU Típus: 32929Kereszthivatkozás: 26X258

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€86.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt átlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag6 AWG / réz, puha, közepes, kemény és zongoravezeték
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza13 / 16 "
Pofaszélesség1.125 "
AnyagCsepp kovácsolt speciális szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás7 / 8 "
Nem parkolNem
Orr típusaKörte alakú
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége15 / 32 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8203206030
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaPofaszélességMax. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszTipp szélességeÁr
WIHA TOOLS 32933 Szigetelt átlós marók 6-5/16 hüvelyk hosszúság | AB8RCT 26X257 329336 AWG / réz3 / 4 "31 / 32 "21 / 32 "6 5 / 16 "13 / 32 "€69.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32929 Szigetelt átlós marók 1-1/8 hüvelyk szélességben
€86.54 /Mértékegység