Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 32268 Szigetelt anyacsavarozó 11/32 5 hüvelykes szár | AB4MAX 1YUG9

WIHA TOOLS 32268 szigetelt anyacsavarozó 11/32 5 hüvelykes szár

Raktáron
Tétel: AB4MAX Típus: 32268Kereszthivatkozás: 1YUG9
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
€22.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó
színekSárga és piros
HandlePárna markolat
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú kialakításaergonomikus
Hex11 / 32 "
Hex méret11 / 32 "
Nem parkolNem
Teljes hossz9.5 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélSzilárd
lábszárBeépített karimákkal rendelkezik, hogy szilárd, nyomatékálló horgonyt biztosítson, ráöntött fogantyú szigetelés
A szár hossza5"
Szár anyagaEdzett króm-vanádium-molibdén szerszámacél
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8204200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
WIHA TOOLS 32258 Szigetelt anyacsavarozó 3/16 5.0 hüvelykes szár | AB4MAT 1YUG5 322583 / 16 "3 / 16 "9 5 / 16 "SAE€19.25
WIHA TOOLS 32261 szigetelt anyacsavarozó 7/32 5.0 hüvelykes szár | AB4MAU 1YUG6 322617 / 32 "7 / 32 "9 5 / 16 "SAE€19.05
WIHA TOOLS 32264 szigetelt anyacsavarozó 1/4 5.0 hüvelykes szár | AB4MAV 1YUG7 322641 / 4 "1 / 4 "9.5 "SAE€19.20
WIHA TOOLS 32267 szigetelt anyacsavarozó 5/16 5.0 hüvelykes szár | AB4MAW 1YUG8 322675 / 16 "5 / 16 "9.5 "SAE€23.27
WIHA TOOLS 32270 szigetelt anyacsavarozó 3/8 5.0 hüvelykes szár | AB4MAY 1YUH1 322703 / 8 "3 / 8 "9.5 "SAE€25.60
WIHA TOOLS 32273 Szigetelt anyacsavarozó 7/16 5.0 hüvelykes szár | AB4MAZ 1YUH2 322737 / 16 "7 / 16 "9.5 "SAE€27.29
WIHA TOOLS 32276 Szigetelt anyacsavarozó 1/2 5.0 hüvelykes szár | AB4MBA 1YUH3 322761 / 2 "1 / 2 "9.5 "SAE€28.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 32268 szigetelt anyacsavarozó 11/32 5 hüvelykes szár
€22.83 /Mértékegység