WIEGMANN SDN12302510 Karimás lemezház 10 x 25.38 x 30 hüvelyk | AE7ZLE 6C738

WIEGMANN SDN12302510 Karimás lemezház 10 x 25.38 x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7ZLE Típus: SDN12302510Kereszthivatkozás: 6C738

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,640.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolítsa el a házat
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység10 "
A ház burkolatának jellemzőiLyukak az Mtg kezelőfogantyúhoz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság30 "
Belső panel3A924
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Használható nyitási mélység8.91 "
Szélesség25.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.365
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)89.92
Hajószélesség (cm)80.52
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN SDN12362508 Karimás lemezház 8d x 25.38sz 36 ma | AD8JZU 4KP34 SDN123625088"36 "3A9326.91 "25.38 "€1,678.27
WIEGMANN SDN12363110 Karimás lemezház 10d x 31.38sz 36 ma | AD8JZV 4KP35 SDN1236311010 "36 "3A9338.91 "31.12 "€2,006.80
WIEGMANN SDN12202108 Karimás lemezház 8 x 21.34 x 20 | AE7ZLC 6C735 SDN122021088"20 "3A9226.91 "21.38 "€1,327.16
WIEGMANN SDN12242508 Karimás lemezház 8 x 25.38 x 24 hüvelyk | AE7ZLD 6C736 SDN122425088"24 "2W8296.91 "25.38 "€1,263.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN SDN12302510 Karimás lemezház 10 x 25.38 x 30 hüvelyk
€1,640.17 /Mértékegység