Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN PBXD6 ház Nyomógomb Extra mély 6 lyuk | AC3PDY 2VB69

WIEGMANN PBXD6 ház Nyomógomb Extra mély 6 lyuk

Raktáron
Tétel: AC3PDY Modell: PBXD6Kereszthivatkozás: 2VB69

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€332.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység4.81 "
Magasság9.5 "
Lyuk méret30mm
Anyag14 nyomtávú acél
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12 és 13
Oszlopok száma2
Lyukak száma6
típusExtra mély
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLyukak számaSzélességÁr
WIEGMANN PBXD1 ház Nyomógomb Extra mély 1 lyuk | AC3PDU 2VB65 PBXD14"14"€286.32
WIEGMANN PBXD2 ház Nyomógomb Extra mély 2 lyuk | AC3PDV 2VB66 PBXD26"24"€261.25
WIEGMANN PBXD3 ház Nyomógomb Extra mély 3 lyuk | AC3PDW 2VB67 PBXD38"34"€282.18
WIEGMANN PBXD4 ház Nyomógomb Extra mély 4 lyuk | AC3PDX 2VB68 PBXD41"44"€431.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN PBXD6 ház Nyomógomb Extra mély 6 lyuk
€332.73 /Mértékegység