Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN PBXD3 ház Nyomógomb Extra mély 3 lyuk | AC3PDW 2VB67

WIEGMANN PBXD3 ház Nyomógomb Extra mély 3 lyuk

Raktáron
Tétel: AC3PDW Modell: PBXD3Kereszthivatkozás: 2VB67

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€282.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység4.81 "
Magasság8"
Lyuk méret30mm
Anyag14 nyomtávú acél
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12 és 13
Oszlopok száma1
Lyukak száma3
típusExtra mély
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8538908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLyukak számaSzélességÁr
WIEGMANN PBXD1 ház Nyomógomb Extra mély 1 lyuk | AC3PDU 2VB65 PBXD14"14"€286.32
WIEGMANN PBXD2 ház Nyomógomb Extra mély 2 lyuk | AC3PDV 2VB66 PBXD26"24"€261.25
WIEGMANN PBXD4 ház Nyomógomb Extra mély 4 lyuk | AC3PDX 2VB68 PBXD41"44"€431.37
WIEGMANN PBXD6 ház Nyomógomb Extra mély 6 lyuk | AC3PDY 2VB69 PBXD69.5 "68.5 "€332.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN PBXD3 ház Nyomógomb Extra mély 3 lyuk
€282.18 /Mértékegység