WIEGMANN N412483612CST ház csuklós 4d x 12sz x 12h hüvelyk | AB9ZZE 2HAZ5

WIEGMANN N412483612CST ház csuklós 4d x 12sz x 12h hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9ZZE Típus: N412483612CSTKereszthivatkozás: 2HAZ5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,029.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység12 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 Forgassa el a félig süllyesztett reteszt
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
Tömítéspoliuretán
Magasság48 "
Belső panelNP4836C
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 12, 13
Használható nyitási mélység12.5 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)139.07
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelHasználható nyitási mélységSzélességÁr
WIEGMANN N412201606CST tokozás csuklós 4d x 15sz x 15h hüvelyk | AB9ZYW 2HAX4 N412201606CST6"20 "2NJ326.5 "16 "€790.25
WIEGMANN N412202006CST tokozás csuklós 6d x 12sz x 15h hüvelyk | AB9ZYX 2HAX6 N412202006CST6"20 "2NJ346.5 "20 "€906.51
WIEGMANN N412242410CST ház csuklós 4d x 12sz x 15h hüvelyk | AB9ZYY 2HAX9 N412242410CST10 "24 "2NJ4010.5 "24 "€1,008.62
WIEGMANN N412242408CST ház csuklós 4d x 12sz x 15h hüvelyk | AB9ZYZ 2HAY2 N412242408CST8"24 "2NJ408.75 "24 "€1,011.03
WIEGMANN N412303008CST ház csuklós 8d x 12sz x 12h hüvelyk | AB9ZZA 2HAY7 N412303008CST8"30 "2NJ428.75 "30 "€1,412.03
WIEGMANN N412363012CST Slope Top ház 6d x 12sz x 12h hüvelyk | AB9ZZB 2HAY9 N412363012CST12 "36 "2NJ4812.5 "30 "€1,565.39
WIEGMANN N412363008CST ház csuklós 6d x 12sz x 12h hüvelyk | AB9ZZC 2HAZ2 N412363008CST8"36 "2NJ488.75 "30 "€1,390.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN N412483612CST ház csuklós 4d x 12sz x 12h hüvelyk
€2,029.76 /Mértékegység