Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41360 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 7/32 hüvelyk, Teljes hossz 1 1/2 hüvelyk, SE-41 | CV2CTQ 2RPU5

WIDIA M41360 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 7/32 in, Overall Length 1 1/2 in, SE-41

Raktáron
Tétel: CV2CTQ Típus: M41360Kereszthivatkozás: 2RPU5
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
€18.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA M41364 keményfém fúró, vágási hossz 5/8 hüvelyk, teljes hossz 2 3/8 hüvelyk, Se-3 | CV2CLK 1Z399 M41364€51.59
WIDIA M41365 keményfém fúró, vágási hossz 7/8 hüvelyk, teljes hossz 2 5/8 hüvelyk, Se-5 | CV2CLQ 1Z401 M41365€76.90
WIDIA M41366 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 1 hüvelyk, Teljes hossz 2 3/4 hüvelyk, SE-06 | CV2CNH 429Y58 M41366€101.18
WIDIA M41371 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 15.90 mm, Teljes hossz 60.30 mm, SE-03M | CV2CQH 429Z91 M41371€50.36
WIDIA M41374 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 22.23 mm, Teljes hossz 73.02 mm, SE-05M | CV2CQV 430A09 M41374€60.14
WIDIA M41377 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 25.40 mm, Teljes hossz 69.90 mm, SE-07M | CV2CRB 429Z97 M41377€117.13
WIDIA M41363 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 3/8 hüvelyk, Teljes hossz 2 hüvelyk, SE-1 | CV2CRV 2RPU7 M41363€47.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41360 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 7/32 in, Overall Length 1 1/2 in, SE-41
€18.96 /Mértékegység